LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Mosómotor | AJ2QTA CZ6K34WK1A

LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2QTA Típus: 116482.00Kereszthivatkozás: CZ6K34WK1A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,808.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly042539
KódH
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők13.6 / 7.2-6.8
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor93
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusKF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 78.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: K632139
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 15.6 / 9-7.8

Termékváltozatok

TermékekModelltípusDesignHázTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorRPMÁr
LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Mosómotor | AJ2QRL NZ6C17VK2B 116345.00CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2. 37641800€2,305.61
LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Mosógép | AJ2QRM CZ6K17VK2B 116346.00KNNTENV7.6 / 4.2-3.83/4. 56841800€2,431.41
LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Mosómotor | AJ2QRN NZ6C34VK1A 116347.00CNLTENV12 / 6.8-61. 75803600€2,544.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Mosómotor
€2,808.69 /Mértékegység