Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2CYC2 Hex kulcskészlet 1.5 - 10 mm L alakú hosszú | AB9GAZ

WESTWARD 2CYC2 hatlapfejű kulcskészlet, 1.5 - 10 mm, L alakú, hosszú

Raktáron
Tétel: AB9GAZ Modell: 2CYC2
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
€26.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHexkulcs készlet
Kar hosszúság2.99 "hogy 6.69"
Kar típusaHosszú
Penge anyagKróm-vanádium acél
befejezFekete
FogantyúKróm-vanádium acél
Fogantyú típusaL alakú
Mérés típusaMetric
Darabszám9
Méret kódM7
Méreteket tartalmaz1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8204110060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéreteket tartalmazKar hosszúságKar típusabefejezFogantyúFogantyú típusaMérés típusaDarabszámÁr
WESTWARD 2CYB7 Hexkulcs készlet 5/64 - 1/4 hüvelykes felhajtás | AB9GAV 2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92 "hogy 3.1"rövidkrómAlumínium ötvözetHajtsa felSAE9€19.74
WESTWARD 2CYB8 Hex kulcskészlet 1.5 - 8 mm összecsukható | AB9GAW 2CYB81.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm2.17 "hogy 3.2"rövidkrómAlumínium ötvözetHajtsa felMetric8€18.85
WESTWARD 2CYB9 Hatlapú kulcskészlet 1.5 - 10 mm L -alakú rövid | AB9GAX 2CYB91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.69 "hogy 4.4"rövidFeketeKróm-vanádium acélL alakúMetric9€17.88
WESTWARD 2CYC1 hatlapfejű kulcskészlet 1/4 - 3/8 hüvelyk L alakú rövid | AB9GAY 2CYC10.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.555 "hogy 4.34"rövidFeketeKróm-vanádium acélL alakúSAE13€19.57
WESTWARD 2CYC3 hatszögletű kulcs készlet 1/4 - 3/8 hüvelykes L alakú hosszú | AB9GBA 2CYC30.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "hogy 6.84"HosszúFeketeKróm-vanádium acélL alakúSAE13€20.93
WESTWARD 2CYC4 Hex kulcskészlet 0.05 - 3/8 hüvelykes, 1.5 - 10 mm | AB9GBB 2CYC40.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "hogy 6.84"HosszúFeketeKróm-vanádium acélL alakúSAE / metrikus22€39.94
WESTWARD 2CYD1 Hatlapú kulcskészlet 5/64 - 3/8 hüvelykes T -fogantyú | AB9GBG 2CYD15/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "hogy 5.36"-FeketePolipropilén és hőre lágyuló kaucsukT-fogantyúSAE8€54.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2CYC2 hatlapfejű kulcskészlet, 1.5 - 10 mm, L alakú, hosszú
€26.26 /Mértékegység