Kalibrációs osztály: II , Kijelző típusa: LCD , Ház hossza: 293 mm , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 89 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 190 x 190 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Egységek: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérlegpad méretei: 190 x 190 x 89 mm , Mérési felület mélysége: 190 mm , Mérési felület átmérője: 140 mm , Mérési felület szélessége: 190 mm