Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22UV21 Padlókaparó Sds Max L 25 hüvelyk szélesség 6 hüvelyk | AB7FFQ

WESTWARD 22UV21 Padlókaparó Sds Max L 25 hüvelyk szélesség 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7FFQ Modell: 22UV21

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€145.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlókaparó
A penge szélessége6"
Hossz25 "
Teljes hossz25 "
A szár hossza4.5 "
Szárméret23 / 32 "
Szár típusaSDS max

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8207502030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
WESTWARD 13A589 Padlókaparó 4 x 12 hüvelyk hosszúságú acél | AA4RAP 13A589-€58.89
WESTWARD 23X824 Padlótakaró Szikramentes Merev 6 x 6-3/4 In | AB7PJA 23X8246.75 "€621.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22UV21 Padlókaparó Sds Max L 25 hüvelyk szélesség 6 hüvelyk
€145.89 /Mértékegység