FANTECH PB sorozatú prémium fürdőventilátorok


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , CFM @ 0.100-In. SP: 394 , Karima szélessége: 1" , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: ENERGY STAR besorolású , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 140 fok F , Motorház: Teljesen zárt , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Feszültség: 120
StílusModellMax. TeljesítményCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.200-In. SPMotoros HPMotor fordulatszámSebesség ellenőrzésCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A
44944
--------€540.54
B
44942
--------€367.29
C
44945
--------€568.26
D
44943
--------€381.15
E
44948
--------€554.40
F
44947
--------€519.75
G
44946
--------€505.89
H
PB110
201351101/503000Mfr. 1DGV1 sz--€320.09
I
PB190
662321901/102450Mfr. 1DGV1 sz7117€446.76
J
PB270-2
723032701/102700Mfr. 1DGV1 sz13458€471.53
K
PB370-2
1204183701/62350Mfr. 1DGV1 sz., Gyártó VT 20M vagy gyártói sz. VT 20A sz186101€600.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?