Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TAC1212.1-100 félcsöves szegecs 3/16 x 3/8 hüvelykes, 100PK | AA9XBG 1HDL6

APPROVED VENDOR TAC1212.1-100 félcsöves szegecs 3/16 x 3/8 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XBG Modell: TAC1212.1-100Kereszthivatkozás: 1HDL6
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
€40.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.245–0.285 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.201 "
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza3 / 8 "
Szegecs anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1212.1-100 félcsöves szegecs 3/16 x 3/8 hüvelykes, 100PK
€40.81 /csomag