Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 23X824 Padlótakaró Szikramentes Merev 6 x 6-3/4 In | AB7PJA

WESTWARD 23X824 Padlótakaró, Szikramentes Merev 6 x 6-3/4 In

Raktáron
Tétel: AB7PJA Modell: 23X824

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€621.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlókaparó
Penge hossza6.75 "
Penge anyagBerillium réz
Penge típusaMerev
A penge szélessége6"
Kés / kaparó alkategóriaNem szikrázó kaparók
Élek száma1
Teljes hossz6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8205595510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
WESTWARD 13A589 Padlókaparó 4 x 12 hüvelyk hosszúságú acél | AA4RAP 13A589-€58.89
WESTWARD 22UV21 Padlókaparó Sds Max L 25 hüvelyk szélesség 6 hüvelyk | AB7FFQ 22UV2125 "€145.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23X824 Padlótakaró, Szikramentes Merev 6 x 6-3/4 In
€621.21 /Mértékegység