MARATHON MOTORS Extra nagy nyomatékú házimotorok, mezőgazdasági üzem/mezőgazdaság, egyfázisú, TEFC, merev alap


A Marathon rendkívül nagy nyomatékú házimotorokat extrém alkalmazásokhoz tervezték, és akár 400 százalékos indítónyomatékot produkálnak. Ezeket a motorokat szállítószalagok, silólerakók, kompresszorok, istállótisztítók és trágyaszivattyúk táplálására használják.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Standard , Befejez: Fekete aqua szatén zománc , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Kézikönyv , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Hővédelem: Kézikönyv
StílusModellTengely Dia.KeretTeljes terhelésű erősítőkA tengely hosszaFeszültségHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percÁr (ÁFA nélkül)
A
215 TBFW7028
1.125 "215TZ30.53.5 "2307.517.625 "1750€3,492.62
B
213 TBFW7027
1.125 "213TZ22.63.5 "230514.875 "1740€3,400.06
C
182TCFW9061
7 / 8 "182TZ24/122 13 / 16 "115/230211.625 "1760€2,281.26

Jellemzők

  • Kondenzátor indítási/futási kialakítással rendelkeznek, amely nagyon magas indítónyomatékot biztosít teljes terhelés mellett.
  • Ezek a motorok TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) burkolattal rendelkeznek, a tengelyre szerelt külső ventilátorral, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.
  • Ezeknek a motoroknak az egyfázisú kialakítása akár 1760 ford./perc fordulatszámot is biztosít, a vízszintes motortájolás pedig a felhasználó kényelmét biztosítja.
  • Hengerelt acélvázuk szerkezeti merevséget biztosít, a kenésű golyóscsapágyak pedig egyenletes mozgást és súrlódási veszteséget tesznek lehetővé.
  • Tartalmaznak egy kondenzvíz-elvezetőt és egy tengelyrögzítőt a folyékony szennyeződések eltávolítására a motorból.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi az előnye a merev rögzítésnek?

A motor csavarokkal és rögzítőelemekkel van rögzítve a berendezés keretéhez, és működés közben ellenáll a túlzott rezgéseknek. Ez a fajta szerelési mód kis méretű motorokhoz alkalmas, és pontos beállítást biztosít a motor és a környező mechanizmusok között.

Mi az a kézi hővédelem?

A kézi hővédelem magában foglalja a motor leállítását, ha az működés közben túlzott hőt termel. A hővédőket vissza kell állítani, miután a motor lehűlt.

Mi a célja a fekete aqua szatén zománcnak?

Az aqua szatén zománc rendkívül strapabíró bevonatot biztosít a motorháznak a kiváló karc- és korrózióállóság érdekében. Ellenállnak a hámlásnak és a hámlásnak, és tovább tartanak, kiváló fényességgel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?