A B erősítők: 20 , Alkalmazási környezet: Kórházi fokozat , Csatlakozás: Sorkapcsok , Jelenlegi értékelés: 20 A , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Fokozat: Kórház , HP: 1 , Mutató: LED és hangjelzés , IP besorolás: 20 , Anyaga: Összetett , Rögzítési típus: Flush , NEMA konfiguráció: 5-20R , NEMA minősítés: 5-20R , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , Üzemi hőmérséklet: 32 ° F és 140 ° F között , Kimenet: Egyenes penge , Kimenet típusa: díszlettervező , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Igen , Válaszidő: 5 , Túlfeszültség elnyomás: Igen , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Bekötési mód: Oldal
Kórházi fokozatú túlfeszültség -védelem, Duplex, 20A
A Hubbell Wiring Device-Kellems túlfeszültség-védelmi csatlakozóaljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a SpikeShield kórházi minőségű túlfeszültség-csökkentő aljzatok túlfeszültség-elnyomást biztosítanak a berendezés számára az elektromos túlfeszültségek ellen, akár 240 joule-ig és 15 kA csúcsárammal. Nylon szerkezettel és sárgaréz érintkezőkkel rendelkeznek az ütésállóság és a tartósság érdekében. Ezek a női dekorátor duplex aljzatok bekapcsolásjelző lámpával rendelkeznek, amely ellenőrzi az áram rendelkezésre állását, és riasztóval jelzik, ha a túlfeszültség-védelem már nem működik. Válasszon a 125 V-os aljzatok széles választékából, amelyek elefántcsont és kék színben kaphatók.