VESTIL Post Lift asztalok


Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő szélessége: 1 1 / 2 " , Anyaga: Polisztirol , Művelet típusa: 1 sebességes lábszivattyú
StílusModellKapacitásMagasságHosszMűveletPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PT12-10
1000 lbs.26 "34 "-30 "20 "20 "€1,465.56
B
PT2436E
1000 lbs.34 "42 "Lineáris működtetésű36 "24 "24 "€3,504.59
ajánlatkérés
C
PT12-40
4000 lbs.25 "41 "1 sebességes lábszivattyú36 "24 "24 "€2,215.66

Post Lift asztalok

A Vestil oszlopos emelőasztalok ergonómikus megoldást kínálnak a nehéz terhek pozícionálására, emelésére és szállítására gyártóüzemekben és raktárakban. Ezek az emelőasztalok alacsony profilú hidraulikus lábszivattyúval, kialakított talppal vagy teleszkópos hengerrel rendelkeznek a sokoldalú emelési tartomány biztosítása érdekében, valamint lábfékekkel a maximális stabilitás érdekében. A 4000 font maximális teherbírásukkal ezek az asztalok poli-acél görgőkkel vannak beépítve az ütéscsillapítás érdekében, és 34 és 41 hüvelykes hosszúságban kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?