EATON XT IEC sorozatú elektronikus motorindítók, 24V


Az Eaton XT IEC sorozatú elektronikus motorindítók ideálisak az elektromos motorok vezérlésére és indítására. Általában egy vezérlő áramkörből, egy tápáramkörből és egy termikus túlterhelés elleni védelemből állnak.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
ECX09C1TAA-J
€914.13
ajánlatkérés
B
ECX09D5TAA-G
€758.39
ajánlatkérés
A
ECX09C1QAA-J
€914.13
ajánlatkérés

Jellemzők

  • 24VDC / 24VAC feszültségig üzemeltethetők.
  • Ezek az Eaton XT IEC sorozatú elektronikus motorindítók állítható termikus túlterhelési beállításokkal rendelkeznek a nagyobb biztonság érdekében.
  • Több helyet takarítanak meg, mint a hagyományos elektromechanikus indítók.
  • Ezek az elektronikus motorindítók NEMA 1 / NEMA 4X házzal rendelkeznek a korrózió és a por behatolása ellen.
  • A legtöbb modell nem irányváltó műveletekkel rendelkezik az egyirányú motorvezérlés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő elektronikus motorindítót?

Az elektronikus motorindító kiválasztásakor fontos figyelembe venni olyan tényezőket, mint a motor típusa és mérete, valamint a feszültség- és áramerősségük.

Mi a különbség az elektronikus motorindító és a lágyindító között?

Az elektronikus motorindító egy villanymotort vezérlő és indító berendezés, míg a lágyindító olyan eszköz, amely csökkenti a villanymotor kezdeti bekapcsolási áramát indításkor.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?