WESTWARD 13X032 hidraulikus emelő gyorsemelő 3.5 tonna | AA6GEU

WESTWARD 13X032 hidraulikus emelő, gyorsemelő 3.5 tonna

Raktáron
Tétel: AA6GEU Modell: 13X032

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€647.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szervizcsatlakozó
Alap hossza29.375 "
Alapszélesség14.875 "
Görgős kerék átmérője2.25 "
Alvázhossz30.875 "
Fogantyúhossz49.875 "
Teherbírás3-1/2 tonna.
Emelési magasság max.4"
Emelési magasság min.17 "
AnyagAcél
Művelet típusaKézikönyv
Teljesítményemelés17-5 / 8 "
Behúzott hossz4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.233
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)83.31
Hajószélesség (cm)43.69
HS-kód8425420000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság min.Alap hosszaAlapszélességMűvelet típusaBehúzott hosszGörgős kerék átmérőjeAlvázhosszFogantyúhosszÁr
WESTWARD 13X030 hidraulikus emelő teherautó Axel 22 tonna | AA6GER 13X03022 "--Levegő8.5 "-22 "47.375 "€1,556.46
WESTWARD 13X031 hidraulikus emelő teherautó Axel 30 tonna | AA6GET 13X03118 "--Levegő11 "-22 "40.875 "€1,846.94
WESTWARD 1ZKX5 hidraulikus szervizemelő kézi 10 tonnás | AB4PHW 1ZKX5---Kézikönyv-3.875 "55 "40.625 "€3,889.22
WESTWARD 1ZKX6 hidraulikus szervizemelő kézi 5 tonnás | AB4PHX 1ZKX6---Kézikönyv-2.25 "55.625 "40.625 "€1,550.88
WESTWARD 1ZKX9 Hidraulikus szervizemelő Air 10 tonna | AB4PJA 1ZKX9---Levegő / kézi-3.875 "55 "42.125 "€2,541.27
WESTWARD 3W929 teherautó-emelő | AD2XQG 3W92919.625 "--Levegő--21.5 "47.375 "€1,116.15
WESTWARD 5M456 Szervizemelő | AE4NTC 5M456------55.625 "42.125 "€1,834.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13X032 hidraulikus emelő, gyorsemelő 3.5 tonna
€647.41 /Mértékegység