WESTWARD Hidraulikus szervizcsatlakozó


A Westward hidraulikus szervizemelők a névleges teherbírású terhek gyors és könnyed emelését biztosítják. Emelőállványokkal együtt használják, hogy a jármű felemelve tartható legyen a könnyű karbantartás érdekében. Ezeket az emelőket az alacsony hasmagasságú buszok, valamint a mezőgazdasági, ipari és építőipari járművek egyik végének emelésére használják.

Szűrő
Alapmagasság: 11-3 / 4 " , Fogantyú anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Görgők száma: 6
StílusModellEmelési magasság min.Alap hosszaAlapszélességMűvelet típusaBehúzott hosszGörgős kerék átmérőjeAlvázhosszFogantyúhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1ZKX6
---Kézikönyv-2.25 "55.625 "40.625 "€1,550.88
B
1ZKX5
---Kézikönyv-3.875 "55 "40.625 "€3,889.22
C
1ZKX9
---Levegő / kézi-3.875 "55 "42.125 "€2,541.27
D
5M456
------55.625 "42.125 "€1,834.22
E
5ML70
---Kézikönyv--55 "55.88 "€4,317.41
F
32ÉÉ95
5.5 "--Kézikönyv-1.75 "21.75 "46.125 "€336.21
G
55ER91
7-1 / 2 "62-1 / 4 "20-3 / 8 "Levegő / kézi-3 7 / 8 "-49-1 / 2 "€5,753.87
H
13X032
17 "29.375 "14.875 "Kézikönyv4"2.25 "30.875 "49.875 "€647.42
I
13X031
18 "--Levegő11 "-22 "40.875 "€1,846.94
J
3W929
19.625 "--Levegő--21.5 "47.375 "€1,116.15
K
5M459
19.625 "--Levegő--21.625 "40.875 "€1,820.23
L
13X030
22 "--Levegő8.5 "-22 "47.375 "€1,556.46

Működési mechanizmus

  • Helyezze a középső emelő nyerget a jármű jóváhagyott emelési pontja alá.
  • Forgassa el a kioldó szelepet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg határozott ellenállást nem érez.
  • Addig pumpálja a fogantyút, amíg el nem éri a kívánt magasságot.
  • Helyezzen egy megfelelően méretezett emelőállványt a teher áthelyezéséhez.
  • Az emelő leengedéséhez emelje fel a terhet elég magasra, hogy kiszabadítsa az emelőállványt.
  • Forgassa el a kioldószelepet az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy eltávolítsa az emelőt a jármű alól.
  • A munka végeztével engedje le teljesen a nyerget.

Jellemzők

  • A Westward hidraulikus szervizemelők beépített bypass eszközzel vannak felszerelve, hogy megvédjék az emelőt a túlszivattyúzástól.
  • Belső biztonsági szeleppel rendelkeznek, amely megvédi őket a túlterheléstől.
  • A Westward 1ZKX4 csavaros fogaskerekes mechanizmussal rendelkezik a mért vezérlés érdekében.
  • A Westward 3ZC65 emelőkarral rendelkezik, kettős szintező mechanizmussal és megerősített karimás oldalkerettel.
  • A kiválasztott modellek acél/alumínium vázszerkezettel rendelkeznek, acél alappal a tartósság érdekében.
  • Nyugat felé 13X032 QuickLift rendszerrel rendelkezik, amely másodperceken belül lehetővé teszi az üresjárati emelést.

Kompatibilis kiegészítők

  • Emelőállványok: Ezeket az állványokat a hidraulikus szervizemelőkről történő terhelések átadására használják, és az emelők által emelt teher alá helyezik őket, hogy állandó támasztást biztosítsanak.

Szabványok és jóváhagyások

  • ANSI / PALD

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek az emelőknek az emelőképessége?

A Westward hidraulikus szervizemelő emelőképessége 2-35 tonna.

Hogyan lehet ezeket az emelőket jó állapotban tartani?

  • Rendszeresen ellenőrizze a dugattyút és a munkahengert rozsdásodás szempontjából.
  • Időben kenje meg a forgáspontokat, a tengelyeket és a csuklópántokat.
  • Engedje le teljesen a nyerget, ha nem használja.

Hogyan kell olajat cserélni ezekben a hidraulikus szervizemelőkben?

  • Engedje le a nyerget és távolítsa el a légtelenítő csavart.
  • Engedje le a folyadékot egy edénybe úgy, hogy az emelőt az oldalára fekteti.
  • Töltse fel az olajat 3/16 hüvelyk magasságig a belső hengertől.
  • Feltöltés után helyezze vissza a légtelenítő csavart.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?