WESTWARD 13X031 hidraulikus emelő teherautó Axel 30 tonna | AA6GET

WESTWARD 13X031 hidraulikus emelő teherautó Axel 30 tonna

Raktáron
Tétel: AA6GET Modell: 13X031

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,971.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szervizcsatlakozó
Alvázhossz22 "
Fogantyúhossz40.875 "
Teherbírás30 tonna.
Emelési magasság max.11 "
Emelési magasság min.18 "
AnyagAcél
Művelet típusaLevegő
Teljesítményemelés7"
Behúzott hossz11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.32
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8425420000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság min.Alap hosszaAlapszélességMűvelet típusaBehúzott hosszGörgős kerék átmérőjeAlvázhosszFogantyúhosszÁr
WESTWARD 13X030 hidraulikus emelő teherautó Axel 22 tonna | AA6GER 13X03022 "--Levegő8.5 "-22 "47.375 "€1,556.46
WESTWARD 13X032 hidraulikus emelő gyorsemelő 3.5 tonna | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Kézikönyv4"2.25 "30.875 "49.875 "€647.41
WESTWARD 1ZKX5 hidraulikus szervizemelő kézi 10 tonnás | AB4PHW 1ZKX5---Kézikönyv-3.875 "55 "40.625 "€4,152.14
WESTWARD 1ZKX6 hidraulikus szervizemelő kézi 5 tonnás | AB4PHX 1ZKX6---Kézikönyv-2.25 "55.625 "40.625 "€1,713.74
WESTWARD 1ZKX9 Hidraulikus szervizemelő Air 10 tonna | AB4PJA 1ZKX9---Levegő / kézi-3.875 "55 "42.125 "€2,713.06
WESTWARD 3W929 teherautó-emelő | AD2XQG 3W92919.625 "--Levegő--21.5 "47.375 "€1,178.72
WESTWARD 5M456 Szervizemelő | AE4NTC 5M456------55.625 "42.125 "€1,958.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13X031 hidraulikus emelő teherautó Axel 30 tonna
€1,971.80 /Mértékegység