Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEFELSKO PosiTector DPM harmatpontmérő, 0-100 relatív páratartalom tartomány | AB9ZLW 2GYC5

DEFELSKO PosiTector DPM harmatpontmérő, 0-100 relatív páratartalom tartomány

Raktáron
Tétel: AB9ZLW Modell: PosiTector DPMKereszthivatkozás: 2GYC5

Szerezd meg április 26, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,688.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHarmatpont mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványNIST
AdatmegőrzésIgen
Adatnaplózás2500 pontok
Harmatpont-tartomány-100 foktól 170 fokig F
kijelzőGrafikus LCD
Páratartalom pontossága+ /-3%
Páratartalom felbontás0.1%
FelületUSB
Memory designMinimum maximum
Relatív páratartalom-tartomány0 - 100%
Válaszidő4 sec.
Hőmérséklet Pontosság+/- 1% - 175, majd +/- 3%
Temp. Hatótávolság-40 foktól 175 fokig F
Temp. Felbontás0.1 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9025805000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kézi elektronikus műszer éghajlati viszonyok mérésére, kiszámítására és USB flash memóriára történő rögzítésére
    • Gyors reagálású precíziós érzékelőkkel rendelkezik a pontos megismételhető leolvasás érdekében, és automatikus naplózási módot biztosít a környezeti paraméterek rögzítéséhez a felhasználó által kiválasztott időközönként
    • Lengéscsillapító gumi védőtokkal és övcsipesszel van felszerelve
    • Megfelel a nemzeti és nemzetközi szabványoknak, beleértve az ISO-t és az ASTM-et is

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEFELSKO PosiTector DPM harmatpontmérő, 0-100 relatív páratartalom tartomány
€1,688.14 /Mértékegység