PETERSEN PRODUCTS 137. sorozatú csődugó


Szűrő
Test anyaga: NR/BR Gumi , Leeresztett hossz: 25 " , Max. Hőmérséklet: 158 F fok
StílusModellLeeresztett átmérőHosszMax. ÁtmérőNévleges méretÁr (ÁFA nélkül)
A
137-0013
0.8 "2.6 "1.3 "1"€50.82
A
137-0016
1.3 "2.8 "1.6 "1.5 "€52.78
B
137-002 mm
1.4 "6.3 "2.8 "1.5 "hogy 2.8"€286.44
A
137-003-M
1.8 "-3"2 "hogy 3"€84.20
C
137-002-8
1.8 "3.1 "2"2"€190.23
A
137-002
1.8 "2.8 "2"2"€56.71
B
137-006 mm
2.7 "12 "6"2.8 "hogy 6"€396.40
A
137-003
2.8 "3.3 "3"3"€58.67
A
137-004-M
2.8 "-4"3 "hogy 4"€92.05
C
137-004-8M
2.8 "1/2'4"3 "hogy 4"€255.02
C
137-003-8
2.8 "3.3 "3"3"€207.90
C
137-004-8
3.3 "5.7 "4"4"€213.79
A
137-004
3.3 "5.7 "4"4"€66.53
C
137-006-8M
3.3 "1/2'6"4 "hogy 6"€288.40
A
137-006-M
3.3 "-6"4 "hogy 6"€215.75
B
137-008 mm
3.6 "20 "8"4 "hogy 8"€555.67
D
137-008-M
5.6 "-8"6 "hogy 8"€269.00
B
137-012 mm
5.6 "21 "12 "6 "hogy 12"€808.96
C
137-008-8M
5.6 "1'8"6 "hogy 8"€375.03
E
137-006-8
5.6 "7.5 "6"6"€239.55
A
137-006
5.6 "7.5 "6"6"€151.19
C
137-008-8
6.9 "9.5 "8"8"€306.31
D
137-008
6.9 "8.7 "8"8"€237.58
B
137-016
7.6 "24 "16 "16 "€977.82
C
137-010-8
8.6 "11.8 "10 "10 "€386.81
D
137-010
8.6 "9.8 "10 "10 "€388.77
B
137-021
10.7 "25 "21 "12 "hogy 21"€1,362.67
D
137-012
10.8 "10.8 "12 "12 "€484.98
C
137-012-8
10.8 "13.7 "12 "12 "€559.60
B
137-024
12.7 "33 "24 "14 "hogy 24"€1,515.82
F
137-030
13.5 "41 "30 "15 "hogy 30"€2,803.88
F
137-040
18.6 "45 "40 "20 "hogy 40"€3,204.43
F
137-048
22.6 "57 "48 "24 "hogy 48"€5,328.94
F
137-060
23.6 "91 "60 "30 "hogy 60"€12,417.17

137. sorozatú csődugó

A Petersen Products 137-es sorozatú vízvezeték-szerelő/kommunális tesztdugói alkalmasak csövek/szerelvények tesztelésére és ideiglenes tömítésére karbantartás, javítás vagy telepítés során. Ezeket a kis átmérőjű dugókat nem támasztja alá zsinór, így kiváló nyújtási és tömítési tulajdonságokat biztosítanak 20-305 mm-es csőátmérőben. Egyes modellek átfolyási bypass-szal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a folyadék áthaladását a dugón, miközben az egy csőbe van szerelve. Ezt a funkciót olyan alkalmazásokhoz használják, mint például nyomástesztelés, folyadékmintavétel és áramlásszabályozás vagy eltérítés. Ezek a tesztdugók NR / BR gumiból készültek, kivételes szakítószilárdságot, kopásállóságot és fokozott rugalmasságot biztosítanak. Úgy tervezték, hogy ellenálljon a 158 ° F maximális hőmérsékletnek, és egy vagy több méretű konfigurációban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?