WESTWARD 10J162 hordozható szerszámdoboz 24 W x 8 D x 9 H acélvörös | AA2GUB

WESTWARD 10J162 hordozható szerszámos doboz 24 sz x 8 m x 9 ma acél vörös

Raktáron
Tétel: AA2GUB Modell: 10J162

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€297.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
színekPiros
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
Belső mélység9.5 "
Belső magasság7.187 "
Belső szélesség23.593
Terhelési érték22 font
ZárórendszerLakat
AnyagAcél
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma1
Teljes mélység8"
Teljes magasság9"
Teljes szélesség24 "
Tárolási kapacitás1580 Cu In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8175
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)67.06
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellZárórendszerszínekSzíncsaládAnyagFogantyúk számaKülső magasságKülső szélességTeljes mélységÁr
WESTWARD 10J164 Hordozható szerszámosláda 30 W x 8 D x 9 H Acél Piros | AA2GUC 10J164LakatPiros-Acél1--8"€155.30
WESTWARD 10J171 hordozható szerszámosláda 17sz x 8d x 8-1/4h Piros | AA2GUG 10J171LakatPiros-Acél1--8"€90.56
WESTWARD 36Y008 hordozható szerszámdoboz 20 W x 7-7 / 8 D x 9 H Piros | AC7AFX 36Y008LakatPiros-Polipropilén, acél1--40.12 "€119.92
WESTWARD 36Y010 szerszámdoboz 19-1 / 4 W x 6 D x 4 H Piros | AC7AFY 36Y010LakatPiros-Polipropilén, acél1--6"€39.47
WESTWARD 36Y011 hordozható szerszámdoboz 16 W x 7 M x 7-1 / 2 H Piros | AC7AFZ 36Y011LakatPiros-Polipropilén, acél1--7"€59.34
WESTWARD 32PK25 hordozható szerszámdoboz 11-13 / 16 szélesség x 6-13 / 32 mélység | AH3KWR 32PK25Lakat HaspPirosPiros-16"12 "6-15 / 32 "€58.19
WESTWARD 35XR63 Socket Storage Box 6-1/2 x4-1/4 x1-1/16 | AH6DZN 35XR63Egyik semPirosPiros--1"7"4.25 "€62.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10J162 hordozható szerszámos doboz 24 sz x 8 m x 9 ma acél vörös
€297.97 /Mértékegység