BUSSMANN WKFHO sorozatú közepes feszültségű biztosítékok


Az Eaton Bussmann sorozatú középfeszültségű motorbiztosítékok alacsonyabb szintre korlátozhatják a hibaáramot, biztosítva, hogy az elektromos berendezésekben és motorokban ne keletkezzen kár. Ipari elektromos rendszerekben használják túláram és rövidzárlat elleni védelemre.

Szűrő
AC feszültség besorolása: 3.600 k VAC , Mfr. Sorozat: WKFHO , Szerelési mód: Stud , Csomagolás: Tömeg , Megszakítás típusa: Behabzsol , Típus: Motor biztosíték kapcsoló , Feszültség (AC): 3.6 kVAC
StílusModellJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
3.6WKFHO250
250A€2,524.31
B
3.6WKFHO315
315A€2,362.27
B
3.6WKFHO355
355A€2,480.32

Működési mechanizmus

  • Ez a biztosíték egy vékony, könnyen olvadó anyagból készült huzalból áll.
  • Ha túl sok elektromos áram folyik át az áramkörön, és az eléri a névleges kapacitás feletti pontot, a biztosítékban lévő vezeték felmelegszik és megolvad.
  • Ez az olvadás megszakítja az áramkört, és leállítja az elektromos áram áramlását.

Jellemzők

  • Az Eaton Bussmann sorozatú középfeszültségű motorbiztosítékok nikkelezett réz biztosítékokat kínálnak a korrózióállóság és a magas vezetőképesség érdekében.
  • A kioldórudat működtető ütőmechanizmussal rendelkeznek.
  • Ezek a középfeszültségű motorbiztosítékok 50 kAIC-ig terjedő megszakítási névleges értékkel rendelkeznek.
  • 250 és 315 A közötti áramerősséggel kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a relé és a biztosíték között?

Egy biztosíték csak az áramkört nyithatja meg, míg a relé nyithatja és zárhatja is az áramkört.

Mi a különbség a biztosítékok és az MCB között?

A biztosíték egy fémdarab, amely megolvad, ha túlterhelés miatt túlfeszültség lép fel, míg a megszakítónak van egy belső kapcsolója, amely kiold, ha túláram van az áramkörben.

Hogyan szakítják meg ezek a biztosítékok az áramkört?

Amikor túlzott áram halad át az elektromos biztosítékokon, a benne lévő vezeték felmelegszik és elszakad, ami megnyitja az áramkört.

Mi a jelentősége az áramerősségnek egy biztosítékban?

A legnagyobb áram folyamatos áramlása, amelyet egy biztosíték olvadás nélkül képes kezelni, a biztosíték névleges áramerőssége.

Mi a különbség a megszakító és a biztosíték között?

A biztosíték megolvad, ha túl nagy az áram, míg a megszakító kiold, ha túl nagy az áramerősség vagy rövidzárlat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?