WESTWARD 36Y008 hordozható szerszámdoboz 20 W x 7-7 / 8 D x 9 H Piros | AC7AFX

WESTWARD 36Y008 hordozható szerszámosláda 20 sz x 7-7/8 m x 9 ma piros

Raktáron
Tétel: AC7AFX Modell: 36Y008

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€119.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
színekPiros
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
Belső mélység7-11 / 16 "
Belső magasság7.187 "
Belső szélesség19.593
Terhelési érték22 font
ZárórendszerLakat
AnyagPolipropilén, acél
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma1
Teljes mélység40.12 "
Teljes magasság9"
Teljes szélesség20 "
Tárolási kapacitás1200 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellZárórendszerszínekSzíncsaládAnyagFogantyúk számaKülső magasságKülső szélességTeljes mélységÁr
WESTWARD 10J162 hordozható szerszámdoboz 24 W x 8 D x 9 H acélvörös | AA2GUB 10J162LakatPiros-Acél1--8"€297.97
WESTWARD 10J164 Hordozható szerszámosláda 30 W x 8 D x 9 H Acél Piros | AA2GUC 10J164LakatPiros-Acél1--8"€155.30
WESTWARD 10J171 hordozható szerszámosláda 17sz x 8d x 8-1/4h Piros | AA2GUG 10J171LakatPiros-Acél1--8"€90.56
WESTWARD 36Y010 szerszámdoboz 19-1 / 4 W x 6 D x 4 H Piros | AC7AFY 36Y010LakatPiros-Polipropilén, acél1--6"€39.47
WESTWARD 36Y011 hordozható szerszámdoboz 16 W x 7 M x 7-1 / 2 H Piros | AC7AFZ 36Y011LakatPiros-Polipropilén, acél1--7"€59.34
WESTWARD 32PK25 hordozható szerszámdoboz 11-13 / 16 szélesség x 6-13 / 32 mélység | AH3KWR 32PK25Lakat HaspPirosPiros-16"12 "6-15 / 32 "€58.19
WESTWARD 35XR63 Socket Storage Box 6-1/2 x4-1/4 x1-1/16 | AH6DZN 35XR63Egyik semPirosPiros--1"7"4.25 "€62.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 36Y008 hordozható szerszámosláda 20 sz x 7-7/8 m x 9 ma piros
€119.92 /Mértékegység