WESTWARD Hordozható eszközdoboz


A Westward hordozható szerszámosládák széles tárolóhelyet biztosítanak a szerszámok vagy berendezések tárolására. Ezek az egységek robusztus kialakítást kínálnak, amely ellenáll az ütéseknek, valamint a feszültség vagy hő hatására történő hajlításnak vagy vetemedésnek.

Szűrő
Fiókos diák: Egyik sem , Befejez: Porbevonatú , Terhelhetőség: 22 font , Fiókok száma: 0 , Darabszám: 1 , Kerékátmérő: 8.5 "
StílusModellZárórendszerszínekSzíncsaládAnyagFogantyúk számaKülső magasságKülső szélességTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A
35XR63
Egyik semPirosPiros-01"7"4.25 "€62.06
B
35XR68
Egyik semPirosPiros-03"14 "6.5 "€112.65
C
35XR65
Egyik semPirosPiros-02"10 "5.125 "€75.93
D
10J162
LakatPiros-Acél1--8"€297.98
E
10J171
LakatPiros-Acél1--8"€90.55
F
10J164
LakatPiros-Acél1--8"€155.30
G
36Y008
LakatPiros-Polipropilén, acél1--40.12 "€119.92
H
36Y010
LakatPiros-Polipropilén, acél1--6"€39.46
I
36Y011
LakatPiros-Polipropilén, acél1--7"€59.33
J
44ZJ83
Lakat HaspFeketeFekete-16"12 "6-29 / 64 "€58.38
K
44ZJ86
Lakat HaspFeketeFekete-19"24 "8"€142.98
L
32PK25
Lakat HaspPirosPiros-16"12 "6-15 / 32 "€58.19
M
44ZJ82
Lakat HaspFeketeFekete-17"16 "7"€63.54
N
44ZJ85
Lakat HaspFeketeFekete-16"19 "4"€39.59
O
44ZJ90
Lakat HaspFeketeFekete-18"20 "7"€75.63

Jellemzők

  • Ezek a Westward hordozható szerszámosládák acélszerkezettel rendelkeznek, porszórt bevonattal az ütés-, hő- és korrózióállóság érdekében.
  • Ezek az egységek a tetején lévő fogantyúkkal vannak felszerelve a könnyű hordozhatóság érdekében, és lakattal zárhatók a lopásvédelem és a szerszámbiztonság érdekében.
  • Egyes modellek olyan tálcákkal rendelkeznek, amelyek az eszköztár kinyitásakor kilendülnek, így maximalizálva a tárhelyet és javítva a szerszámok hozzáférhetőségét.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen funkciókat tartalmaznak ezek a Westward hordozható szerszámosládák a hordozhatóság javítása érdekében?

A Westward hordozható szerszámosládák kényelmes beépített fogantyúval rendelkeznek, amely megkönnyíti a szállítást. Egyes modellek kerekekkel vagy teleszkópos fogantyúkkal rendelkezhetnek, amelyek nagyobb mobilitást és könnyű szállítást tesznek lehetővé.

Lezárhatom ezeket a szerszámos dobozokat?

Egyes Westward hordozható szerszámosládák zárszerkezetekkel vagy biztonsági okokból lakattal ellátott felszereléssel rendelkezhetnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?