WATTS Nyomás-vákuum-megszakító visszaáramlás-gátlók


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Vákuum megszakító , Test anyaga: Bronz , Testminta: N minta , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Max. Hőmérséklet: 140 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 150 psi , Min. Hőmérséklet: 32 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Ülés anyaga: Noryl műanyag
StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
767FR 1 1/2
1 1 / 2 "€1,215.74
ajánlatkérés
A
767FR 1
1"€427.02
ajánlatkérés
A
767FR 2
2"€1,366.14
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?