Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 32PK25 hordozható szerszámdoboz 11-13 / 16 szélesség x 6-13 / 32 mélység | AH3KWR

WESTWARD 32PK25 hordozható szerszámos doboz 11-13/16 szélesség x 6-13/32 mélység

Raktáron
Tétel: AH3KWR Modell: 32PK25
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
€58.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Doboz anyagaAcél
színekPiros
SzíncsaládPiros
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
Belső mélység6-13 / 32 "
Belső magasság5 11 / 16 "
Belső szélesség11 11 / 16 "
ZárórendszerLakat Hasp
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma1
Külső mélység6"
Külső magasság6"
Külső szélesség12 "
Teljes mélység6-15 / 32 "
Teljes magasság5.625 "
Teljes szélesség11 15 / 16 "
Tárolási kapacitás424 cu. ban ben.
Súly kapacitás44 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)35.05
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellZárórendszerszínekSzíncsaládAnyagFogantyúk számaKülső magasságKülső szélességTeljes mélységÁr
WESTWARD 10J162 hordozható szerszámdoboz 24 W x 8 D x 9 H acélvörös | AA2GUB 10J162LakatPiros-Acél1--8"€297.97
WESTWARD 10J164 Hordozható szerszámosláda 30 W x 8 D x 9 H Acél Piros | AA2GUC 10J164LakatPiros-Acél1--8"€155.30
WESTWARD 10J171 hordozható szerszámosláda 17sz x 8d x 8-1/4h Piros | AA2GUG 10J171LakatPiros-Acél1--8"€90.56
WESTWARD 36Y008 hordozható szerszámdoboz 20 W x 7-7 / 8 D x 9 H Piros | AC7AFX 36Y008LakatPiros-Polipropilén, acél1--40.12 "€119.92
WESTWARD 36Y010 szerszámdoboz 19-1 / 4 W x 6 D x 4 H Piros | AC7AFY 36Y010LakatPiros-Polipropilén, acél1--6"€39.47
WESTWARD 36Y011 hordozható szerszámdoboz 16 W x 7 M x 7-1 / 2 H Piros | AC7AFZ 36Y011LakatPiros-Polipropilén, acél1--7"€59.34
WESTWARD 35XR63 Socket Storage Box 6-1/2 x4-1/4 x1-1/16 | AH6DZN 35XR63Egyik semPirosPiros--1"7"4.25 "€62.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 32PK25 hordozható szerszámos doboz 11-13/16 szélesség x 6-13/32 mélység
€58.19 /Mértékegység