WESCO 499245 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8 | AD7EPP 4DYW2 / DH-3043-22

WESCO 499245 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8

Raktáron
Tétel: AD7EPP Típus: 499245Kereszthivatkozás: 4DYW2 / DH-3043-22

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,483.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Handler
Caster Dia.6"
Görgős anyagAcél
Görgős típus(4) Forgatható
Keret anyagAcél
Emelési magasság max.52 "
Emelési magasság min.30 "
Terhelhetőség3000 font
AnyagAcél
Teljes magasság52 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "
Peronhossz48 "
Platform szélesség30 "
2ACD8
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 336.15
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8425420000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszCaster Dia.Görgős típus KerékátmérőEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségÁr
WESCO 499244 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 71 1/4 | AD7EPN 4DYW1 / DH-3438-24 49924448 "5"(4) Forgatható5ZZX45"48 "30 "2000 font€10,186.02
WESCO 499246 Die Handler 2000 Lbs 60 x 30 x 76 7/8 | AD7EPQ 4DYW3 / DH-3005-43 49924660 "8"(2) Forgatható, (2) Merev5ZZX58"55 "32 "4000 font€22,770.70
WESCO 499243 Vágószerszám, 2000 Lbs kapacitás, 30" x 30" asztallaphoz | AG7JUP DH-3339-22 49924330 "----48 "30 "2000 font€8,675.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 499245 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8
€19,483.01 /Mértékegység