HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO sorozatú egypólusú kapcsoló, 15A, 20A


Szűrő
Magasság: 1.83 " , Hossz: 4.18 " , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG
StílusModellszínekConnectivityJelenlegi minősítésPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1201AL
MandulaHátsó és oldalsó vezetékes15 A11.49 "€17.36
B
1221PWAL
MandulaElőkábelezett20 A11.3 "€22.06
C
1222AL
MandulaHátsó és oldalsó vezetékes20 A21.49 "€27.70
C
1221AL
MandulaHátsó és oldalsó vezetékes20 A11.49 "€19.54
D
1221PWBK
FeketeElőkábelezett20 A11.3 "€22.06
E
1201BK
FeketeHátsó és oldalsó vezetékes15 A11.49 "€17.36
F
1221BK
FeketeHátsó és oldalsó vezetékes20 A11.49 "€19.54
G
1221PWB
barnaElőkábelezett20 A11.3 "€22.06
H
1201B
barnaHátsó és oldalsó vezetékes15 A11.49 "€17.36
I
1221B
barnaHátsó és oldalsó vezetékes20 A11.49 "€19.54
J
1221GY
SzürkeHátsó és oldalsó vezetékes20 A11.49 "€19.54
K
1201GY
SzürkeHátsó és oldalsó vezetékes15 A11.49 "€17.36
L
1221PWGY
SzürkeElőkábelezett20 A11.3 "€22.06
M
1221I
ElefántcsontHátsó és oldalsó vezetékes20 A11.49 "€19.54
N
1221PWI
ElefántcsontElőkábelezett20 A11.3 "€22.06
O
1201I
ElefántcsontHátsó és oldalsó vezetékes15 A11.49 "€17.36
P
1221PWLA
Könnyű mandulaElőkábelezett20 A11.3 "€22.06
Q
1221LA
Könnyű mandulaHátsó és oldalsó vezetékes20 A11.49 "€19.54
R
1201LA
Könnyű mandulaHátsó és oldalsó vezetékes15 A11.49 "€17.36
S
1221PWR
PirosElőkábelezett20 A11.3 "€22.06
T
1221R
PirosHátsó és oldalsó vezetékes20 A11.49 "€19.54
U
1201W
fehérHátsó és oldalsó vezetékes15 A11.49 "€17.36
V
1221PWW
fehérElőkábelezett20 A11.3 "€22.06
W
1221W
fehérHátsó és oldalsó vezetékes20 A11.49 "€19.54

Hubbell - PRO sorozatú egypólusú kapcsoló, 15A, 20A

Hubbell kábelkészülék-Kellems A Hubbell-PRO sorozatú kapcsolók ideálisak az elektromos készülékek egyetlen helyről történő vezérléséhez építőipari és ipari alkalmazásokban. A vezetékek csatlakozásainak optimalizálása érdekében hátul és oldalt vezetékes vagy előre vezetékes kialakítással rendelkeznek. Ezek a kapcsolók hőre lágyuló felépítésűek, horganyzott acélhíddal, nylon billenő és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Válasszon ezek közül a kapcsolók széles választékából, amelyek 15 és 20A aktuális besorolásban kaphatók, elefántcsont, szürke, világos mandula, mandula, barna, vörös, fehér és fekete színekkel Raptor Supplies.
Ajánlunk 3 irányú kapcsoló azonos sorozatú elektromos szerelvények vezérléséhez 2 különböző helyről.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?