PARKER Szűrők, szabályozók és kenők


A Parker szűrőket, szabályozókat és kenőanyagokat ipari rendszerekben használják, különösen pneumatikus és hidraulikus rendszerekben. Biztosítják a tiszta, szabályozott levegőellátást, eltávolítják a szennyeződéseket, szabályozzák a nyomást és kenést biztosítanak a berendezés teljesítményének fokozása érdekében. Ezek az egységek csökkentik a kopást és a prolo-t...ng rendszer élettartama.Olvass tovább

Szűrő
Beállítási tartomány: 0-125 psi , Tál anyaga: Die Cast cink , Szűrőbesorolás: 5 mikron , Max. Nyomás: 250 psi , Darabszám: 3
StílusModellTál méreteVízleeresztés típusaMax. FolyamMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
16A34B18A4BC
4.4 oz.Kézikönyv90 cfm175 fok F7.93 "9.45 "1 / 2 "NPT€756.30
B
C628-06FRLWGCWR
16 oz.Automatikus325 cfm150 fok F13 "15.75 "3 / 4 "NPT€1,361.83
B
C628-08FRLWGCWR
16 oz.Automatikus350 cfm150 fok F13 "15.75 "1 "NPT€1,597.59
B
C628-12FRLWGCWR
16 oz.Automatikus400 cfm150 fok F14.13 "16.5 "1-1 / 2 "NPT€1,589.11

Szűrők, szabályozók és kenők

A Parker szűrőket, szabályozókat és kenőanyagokat úgy tervezték, hogy hatékonyan távolítsák el a részecskéket és a nedvességet, valamint szabályozzák a folyadékok áramlását. Ideálisak a mezőgazdaságban, a vízvezetékekben, az élelmiszeriparban és a vegyiparban. Ezek a pneumatikus szabályozók pozitív és pontos nyomásszabályozást biztosítanak a csőméretek széles skáláján, és akár 400 cfm áramlási sebességet is képesek kezelni. A szűrők kézi leeresztő szeleppel vannak felszerelve, amely eltávolítja az összegyűjtött vizet a szűrőtálból, ezáltal növelve a termék élettartamát és hatékonyságát. Úgy tervezték, hogy ellenálljanak akár 175 ° F hőmérsékletnek, nagy nedvesség -eltávolító hatékonysággal. Ezeket a zárt mellbimbókat, moduláris szűrőket / szabályozókat / kenőanyagokat 2 vagy 3 darabos csőválasztékban is kínálják. Válasszon a szűrők, szabályozók és kenők széles választékából, manuális és automatikus leeresztési módokban Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Ezek a pneumatikus szabályozók precíz nyomásszabályozást kínálnak különböző csőméretekhez, és akár 400 cfm áramlási sebességet is képesek kezelni a hatékony rendszerműködés érdekében.
  • Ezek a szűrők kézi leeresztő szelepekkel vannak felszerelve, ami az összegyűjtött víz eltávolításával növeli a termék élettartamát és hatékonyságát.
  • Akár 175 fokos hőmérsékletet is képesek ellenállni a nedvesség hatékony eltávolítása érdekében.
  • Ezek a moduláris szűrők, szabályozók és kenőanyagok 2 vagy 3 részes csöves konfigurációban kaphatók, a felhasználó igényei szerint.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő Parker pneumatikus szabályozót?

  • Határozza meg az alkalmazásához szükséges nyomásszabályozási tartományt.
  • Igazítsa a szabályozó áramlási kapacitását a rendszer követelményeihez.
  • Győződjön meg arról, hogy a szabályozó port mérete megegyezik a csővezetékkel.
  • A kompatibilitás érdekében vegye figyelembe az üzemi hőmérséklet-tartományt.
  • Válasszon a kézi vagy az automatikus leeresztési lehetőségek közül.
  • Konkrét útmutatásért forduljon Parkerhez vagy iparági szakértőkhöz.

Mikor cseréljem ki ezeket a szűrőket, szabályozókat és kenőanyagokat?

  • Ha már nem tartják fenn a megfelelő nyomást vagy levegőminőséget.
  • Amikor szivárog rajtuk, vagy kopás jeleit mutatják.
  • Ha a szűrőket szennyeződések tömték el.
  • Ha nem szabályozzák a nyomást vagy nem biztosítják hatékonyan a kenést.
  • Biztonsági okokból azonnal cserélje ki a sérült vagy hibásan működő alkatrészeket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?