WESCO Die Handlers


Szűrő
Görgő anyaga: Acél , Keret anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Teljes szélesség: 30 " , Platform szélessége: 30 " , Kerék anyaga: Acél
StílusModellPeronhosszCaster Dia.Görgős típus KerékátmérőEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
499243
30 "----48 "30 "2000 font€8,675.97
B
499244
48 "5"(4) Forgatható5ZZX45"48 "30 "2000 font€10,186.03
B
499245
48 "6"(4) Forgatható2ACD86"52 "30 "3000 font€19,483.01
B
499246
60 "8"(2) Forgatható, (2) Merev5ZZX58"55 "32 "4000 font€22,770.70

Die Handlers

A Wesco szerszámkezelők külön és szállítják a nehéz présszerszámokat a szervizeléshez és karbantartáshoz. Ezek a szerszámkezelők állítható, nagy teherbírású bilincsekkel rendelkeznek, amelyek tartós acélszerkezettel rendelkeznek a szerszámok gyors szétválasztásához, padlózárakkal a csúszás megakadályozására, valamint precíziós teleszkópos vezetőcsövekkel, amelyek biztosítják a zavartalan működést az elválasztási folyamat során. Válasszon a szerszámkezelők széles választékából, amelyek 2000, 3000 és 4000 font opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?