Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFLL40XL-M15 150-210 1 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 2, 134000 Btu | BP4FWU 161Z84

WATTS 0121431 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 2, 134000 Btu

Raktáron
Tétel: BP4FWU Modell: LFLL40XL-M15 150-210 1Kereszthivatkozás: 161Z84

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,660.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Kisülési kapacitás2135000 XNUMX btuh
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Mfr. SorozatLFLL40XL
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás150 Psi
Enyhülési hőmérséklet210 fok. F
A szár hossza1 25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.335

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelyk méretű, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretRelief nyomásA szár hosszaÁr
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DWB 0121429 LFLL40XL-M15 150-210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 21 / 32 "€924.62
WATTS LFLLL40XL-M15 150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWR 0121430 LFLLL40XL-M15 150210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 25 / 32 "€969.69
WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWV 0121432 LFLL40XL 75-210 3/43 / 4 "3 / 4 "75 Psi1 21 / 32 "€1,091.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0121431 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 2, 134000 Btu
€2,660.02 /Mértékegység