PARKER Hátsó hüvely sárgaréz A-lok


Szűrő
Alapanyag: Sárgaréz , Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: A-LOK (R) , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1BF1-B
1 / 16 "5400 psi1 / 16 "€4.54
A
3BF3-B
3 / 16 "3500 psi3 / 16 "€3.45

Hátsó hüvely sárgaréz A-lok

A Parker hátsó érvéghüvelyei erős mechanikai és rezgéscsillapító tartást biztosítanak a műszercsövek szerelvényein. Ezek a érvéghüvelyek sárgaréz szerkezettel rendelkeznek a maximális korrózióállóság érdekében, és akár 5400 psi nyomást is képesek ellenállni. Válasszon a hátsó érvéghüvelyek széles kínálatából, amelyek 1/16 és 3/16 hüvelykes csőméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?