Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWV 0121432

WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP4FWV Modell: LFLL40XL 75-210 3/4Kereszthivatkozás: 0121432
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
€1,091.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Mfr. SorozatLFLL40XL
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás75 Psi
A szár hossza1 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7133

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretRelief nyomásA szár hosszaÁr
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DWB 0121429 LFLL40XL-M15 150-210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 21 / 32 "€924.62
WATTS LFLLL40XL-M15 150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWR 0121430 LFLLL40XL-M15 150210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 25 / 32 "€969.69
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 1 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 2, 134000 Btu | BP4FWU 161Z84 LFLL40XL-M15 150-210 11"1"150 Psi1 25 / 32 "€2,660.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás
€1,091.29 /Mértékegység