WATTS LFLL40XL kiterjesztett bemeneti szár hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes réz szilícium ötvözet , Kisülési kapacitás: 2135000 XNUMX btuh , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Mfr. Sorozat: LFLL40XL , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretRelief nyomásA szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
LFLL40XL-M15 150-210 1
1"1"150 Psi1 25 / 32 "€2,660.01
B
LFLL40XL-M15 150-210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 21 / 32 "€924.62
C
LFLLL40XL-M15 150210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 25 / 32 "€969.70
B
LFLL40XL 75-210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "75 Psi1 21 / 32 "€1,091.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?