Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFLLL40XL-M15 150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWR 0121430

WATTS LFLLL40XL-M15 150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP4FWR Típus: LFLLL40XL-M15 150210 3/4Kereszthivatkozás: 0121430

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€969.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Mfr. SorozatLFLL40XL
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás150 Psi
A szár hossza1 25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretRelief nyomásA szár hosszaÁr
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DWB 0121429 LFLL40XL-M15 150-210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 21 / 32 "€924.62
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 1 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 2, 134000 Btu | BP4FWU 161Z84 LFLL40XL-M15 150-210 11"1"150 Psi1 25 / 32 "€2,660.02
WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWV 0121432 LFLL40XL 75-210 3/43 / 4 "3 / 4 "75 Psi1 21 / 32 "€1,091.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFLLL40XL-M15 150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás
€969.69 /Mértékegység