Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS IWTG-HTX-0-10 levegőteszt-mérőegység, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–10 psi nyomás | BT6DLK 0069787

WATTS IWTG-HTX-0-10 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–10 psi nyomás

Raktáron
Tétel: BT6DLK Modell: IWTG-HTX-0-10Kereszthivatkozás: 0069787
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
€315.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv
Pontosság1%
Case MaterialAcél
Dial Méret4"
belépésAlsó
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Működési hőmérséklet176 fok. F
Mfr. SorozatIWTG-HTX
Min. Hőmérséklet14 fok. F
nyomás tartomány0-10 psi
Érzékelő elemIgen
Temp. Hatótávolság14-176 fok. F
Hőmérséklet tartomány14-176 fok F
Ablak anyagaPolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63

Termék részletek:

Levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–10 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságDial MéretMfr. Sorozatnyomás tartományÁr
WATTS IWTG-GAS-2-0-30 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–30 Psi nyomás | BT6DLH 0069780 IWTG-GAS-2-0-30ASME B típus2"IWTG-GAS0-30 psi€31.84
WATTS IWTG-GAS-2-0-60 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes méret, 0–60 Psi | BT6DLJ 0069781 IWTG-GAS-2-0-60ASME B típus2"-0-60 psi€29.72
ajánlatkérés
WATTS IWTG-GAS-2-0-100 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–100 psi nyomás | BT6DLL 0069782 IWTG-GAS-2-0-100ASME B típus2"IWTG-GAS0-100 psi€31.84
WATTS IWTG-NYC-0-10 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–10 psi nyomás | BT6DLM 0069785 IWTG-NYC-0-102%2 1 / 2 "IWTG-NYC0-10 psi€234.26
WATTS IWTG-HTX-0-05 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes méret, 0–5 Psi, 1 százalékos pontosság | BT6DLN 0069788 IWTG-HTX-0-051%4"-0-5 psi€260.67
ajánlatkérés
WATTS IWTG-NYC-0-05 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–5 psi nyomás | BT6DLP 0069786 IWTG-NYC-0-052%2 1 / 2 "IWTG-NYC0-5 psi€234.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS IWTG-HTX-0-10 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–10 psi nyomás
€315.41 /Mértékegység