Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONROE PMP CS24010636 Folyamatos zsanér 3 láb hossza 1-1 / 16 hüvelyk szélesség | AE4UWV 5MVX7

MONROE PMP CS24010636 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 1-1/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE4UWV Modell: CS24010636Kereszthivatkozás: 5MVX7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZongora zsanér
színekTermészetes
befejezMill Finish
hardverNem számít
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Kórházi tippNem
Csülök hossza1 / 2 "
Levél vastagsága0.04 "
Hossz3 láb.
Anyag304 Stainless Steel
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.3 / 32 "
Pin anyag304 Stainless Steel
PIN-kódElmozdítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8302106090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONROE PMP CS24010636 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 1-1/16 hüvelyk szélesség
€1.17 /Mértékegység