Porral működtetett körömfegyverek és pisztolykészletek

Szűrő

Az elektromos működtetésű szögpisztolyok és készletek alkalmasak küszöblemezek, gipszkarton sínek, függönyfalak, valamint fém és fa sínek rögzítésére acél és beton felületekre. Kicsi,...Tovább

POWERS FASTENERS -

Porral működtetett szerszámok

StílusModellSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A52019-PWR13.1€1,491.30
B52000-PWR13.2€881.54

Porral működtetett körömfegyverek és pisztolykészletek

Raptor Supplies széles választékát kínálja a porral működtetett körömágyúk gyártására Ramszet és a Elektromos kötőelemek ideális küszöblemezek, gipszkarton sínek, függönyfalak, fém és fa sínek rögzítésére acél vagy beton felületekre. Ezek a rögzítőszerszámok porral töltött robbanópatronokkal rendelkeznek a nagy teljesítményű szegezés érdekében, így biztosítva a nagy sebességű működést csökkentett állásidővel. Gumírozott fogantyúval is rendelkeznek a maximális fogás és a minimális visszarúgás érdekében. Ezenkívül ezek a lőporos szögpisztolyok nagy teherbírású, tervezett műanyag konstrukcióval rendelkeznek, amely egyszerre kínál nagy tartósságot és könnyű kezelési élményt. A változó teljesítménytartományt igénylő nagy igénybevételű alkalmazásokhoz a kiválasztott Ramset szögpisztolyok teljesítménybeállító tárcsával és fémházzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a kemény munkakörülményeknek. Válasszon a lőpor működtetésű szögpisztolyok széles kínálatából, amelyek egy- és szalaglövéses változatban kaphatók Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a feladata a repedésvédőnek?

A pattanás elleni védelem egy fém/műanyag pajzs, amelyet a robbanópatron és a rögzítendő anyag közé helyeznek. Ennek a pajzsnak az a célja, hogy megakadályozza a kipattogtatást, ami a beton vagy acél felület töredezettsége, amelyet nagynyomású gázok okoznak robbanásveszélyes töltet során.

Mi a teljesítményszabályozó célja?

A teljesítmény-beállító néhány porszórt szögpisztolyban megtalálható, amely lehetővé teszi a kezelő számára a rögzítőelemre kifejtett erő hatékony növelését/csökkentését, valamint a szerszám finomhangolását a különböző anyagokhoz és vastagságokhoz.

Miből vannak ezek a fegyverek?

A porral működtetett pisztolyok precíziós öntött alumínium szerkezettel rendelkeznek, amely számos előnnyel rendelkezik. Az alumínium könnyű természete megkönnyíti a szerszám kezelését és manőverezését, míg a precíziós öntvényszerkezet nagy pontosságot és tartósságot biztosít. Ezenkívül az alumínium anyag elvezeti a robbanó töltetek által termelt hőt, és megnöveli a szerszám élettartamát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?