ASHCROFT 1082 Teszt nyomásmérő


Szűrő
Pontosság: + /-0.25% , Kalibrációs tanúsítvány: NIST az adatokkal , Tok színe: Fekete , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 4 "NPT , Tárcsa mérete: 4.5 " , Mérőmű típusa: Teszt , Lencse anyaga: Üveg , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 150 fokig F , Gyűrű anyaga: Csuklós acél
StílusModellCase MaterialosztásokVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaCsőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A
451082AS02L30C4
Alumínium5 psi0-30 psi0.1 psiSárgarézFoszfor-bronz€693.66
B
451082PS02L2MC4
Alumínium200 psi0-2000 psi10 psiMonel 400Monel K.€911.19
A
451082PS02L10MC4
Alumínium1000 psi0-10,000 psi50 psiMonel 400Monel K.€911.19
A
451082AS02L100 C4
Alumínium10 psi0-100 psi0.5 psiSárgarézFoszfor-bronz€693.66
A
451082PS02L3MC4
Alumínium500 psi0-3000 psi10 psiMonel 400Monel K.€911.19
A
451082AS02L200 C4
Alumínium20 psi0-200 psi0.5 psiSárgarézFoszfor-bronz€693.66
A
451082AS02L15C4
Alumínium1 psi0-15 psi0.05 psiSárgarézFoszfor-bronz€693.66
A
451082PS02L600C4
Alumínium50 psi0-600 psi10 psiMonel 400Monel K.€911.19
A
451082PS02L1MC4
Alumínium100 psi0-1000 psi5 psiMonel 400Monel K.€911.19
A
451082AS02L60C4
Alumínium5 psi0-60 psi0.2 psiSárgarézFoszfor-bronz€693.66
A
451082AS02L400C4
Alumínium50 psi0-400 psi1 psiSárgarézFoszfor-bronz€693.66
A
451082AS02L300C4
Alumínium50 psi0-300 psi1 psiSárgarézFoszfor-bronz€693.66
A
451082PS02L5MC4
Alumínium500 psi0-5000 psi20 psiMonel 400Monel K.€911.19
A
45-1082 PS 02L 5000
Epoxi bevonatú alumínium500 psi0-5000 psi20 psiMonel 400Monel K.€684.72
A
45-1082AS 02L 15
Epoxi bevonatú alumínium1 psi0-15 psi0.05 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
B
45-1082 PS 02L 2000
Epoxi bevonatú alumínium200 psi0-2000 psi10 psiMonel 400Monel K.€684.72
A
45-1082 PS 02L 600 PSI
Epoxi bevonatú alumínium50 psi0-600 psi2 psiMonel 400Monel K.€684.72
A
45-1082AS 02L 200 PSI
Epoxi bevonatú alumínium20 psi0-200 psi0.5 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
A
45-1082 PS 02L 3000
Epoxi bevonatú alumínium500 psi0-3000 psi10 psiMonel 400Monel K.€684.72
A
45-1082 PS 02L 1000
Epoxi bevonatú alumínium100 psi0-1000 psi5 psiMonel 400Monel K.€684.72
A
45-1082AS 02L 300 PSI
Epoxi bevonatú alumínium50 psi0-300 psi1 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
A
45-1082AS 02L 100 PSI
Epoxi bevonatú alumínium10 psi0-100 psi0.5 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
A
45-1082 PS 02L 10 000 PSI
Epoxi bevonatú alumínium1000 psi0-10,000 psi50 psiMonel 400Monel K.€684.72
A
45-1082AS 02L 60 PSI
Epoxi bevonatú alumínium5 psi0-60 psi0.2 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
A
45-1082AS 02L 400 PSI
Epoxi bevonatú alumínium50 psi0-400 psi1 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95
A
45-1082AS 02L 30 PSI
Epoxi bevonatú alumínium5 psi0-30 psi0.1 psiSárgarézFoszfor-bronz€522.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?