WATTS IWTG-HTX-0-05 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes méret, 0–5 Psi, 1 százalékos pontosság | BT6DLN 0069788

WATTS IWTG-HTX-0-05 Air Test Assembly Gauge, 3/4 Inch Size, 0 To 5 Psi, 1 Percent Accuracy

Tétel: BT6DLN Modell: IWTG-HTX-0-05Kereszthivatkozás: 0069788
€315.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv
Pontosság1%
Case MaterialAcél
Dial Méret4"
belépésAlsó
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Max. Működési hőmérséklet176 fok. F
Min. Hőmérséklet14 fok. F
nyomás tartomány0-5 psi
Temp. Hatótávolság14-176 fok. F
Ablak anyagaPolimer

Termék részletek:

Air Test Assembly Gauge, 3/4 Inch Size, 0 To 5 Psi, 1 Percent Accuracy

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságDial MéretMfr. Sorozatnyomás tartományÁr
WATTS IWTG-GAS-2-0-30 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–30 Psi nyomás | BT6DLH 0069780 IWTG-GAS-2-0-30ASME B típus2"IWTG-GAS0-30 psi€31.84
WATTS IWTG-GAS-2-0-60 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes méret, 0–60 Psi | BT6DLJ 0069781 IWTG-GAS-2-0-60ASME B típus2"-0-60 psi€29.72
ajánlatkérés
WATTS IWTG-HTX-0-10 levegőteszt-mérőegység, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–10 psi nyomás | BT6DLK 0069787 IWTG-HTX-0-101%4"IWTG-HTX0-10 psi€315.41
WATTS IWTG-GAS-2-0-100 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–100 psi nyomás | BT6DLL 0069782 IWTG-GAS-2-0-100ASME B típus2"IWTG-GAS0-100 psi€31.84
WATTS IWTG-NYC-0-10 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–10 psi nyomás | BT6DLM 0069785 IWTG-NYC-0-102%2 1 / 2 "IWTG-NYC0-10 psi€234.26
WATTS IWTG-NYC-0-05 levegőteszt-szerelvény-mérő, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–5 psi nyomás | BT6DLP 0069786 IWTG-NYC-0-052%2 1 / 2 "IWTG-NYC0-5 psi€234.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS IWTG-HTX-0-05 Air Test Assembly Gauge, 3/4 Inch Size, 0 To 5 Psi, 1 Percent Accuracy
€315.41 /Mértékegység