Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS B6400 1 1/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Inlet, 450 Deg. F Max. Temp., 600 Psi | CB2RLH 0393720

WATTS B6400 1 1/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Inlet, 450 Deg. F Max. Temp., 600 Psi

Raktáron
Item: CB2RLH Modell: B6400 1 1/2Kereszthivatkozás: 0393720

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€277.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőIgen
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet450 F fok
Mfr. SorozatB6400
Min. Hőmérséklet-55 fok F
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaStandard
Ülés anyagaDurafill
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Nyomaték250
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellPort típusaÖsszeállítottGolyó anyagÜlés anyagaTengely anyagaSzár típusaNyomatékSzelep tervezésÁr
WATTS B6400-SS-SH golyóscsap, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ2XUH 0393732 B6400-SS-SHStandard IgenKrómozott sárgarézDurafillSárgarézKifújásbiztosítás3202 darabos€974.52
WATTS B6400-SS-XH 3 golyós szelep, 3 hüvelykes méret, 2 részes, bronz | BZ9VDM 0893826 B6400-SS-XH 3Standard -316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelKifújásbiztosítás600 hüvelyk-font.-€3,357.94
ajánlatkérés
WATTS B6400-SS-XH 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4Standard Igen316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelKifújásbiztosítás800 hüvelyk-font.2 darabos€3,705.16
ajánlatkérés
WATTS B6400-SS-XH 1/2 szabványos kapu golyóscsap, működtető szerelőlap, 1/2 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------€213.26
ajánlatkérés
WATTS B6400-SS-XH 2 szabványos portos golyóscsap, működtetőelem szerelőlap, 2 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------€834.73
ajánlatkérés
WATTS B6400-LL 2 golyós szelep, 2 hüvelykes méret, 2 részes, bronz | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standard -Krómozott sárgarézDurafillSárgarézAlulrakott kifújási bizonyíték320 hüvelyk-font.-€537.45
ajánlatkérés
WATTS B6400-LC-SE 1/4 golyós szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 120 fok F Max. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4Standard NemKrómozott sárgarézSzűz PTFESárgarézKifújásbiztosítás602 darabos€256.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS B6400 1 1/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Inlet, 450 Deg. F Max. Temp., 600 Psi
€277.20 /Mértékegység