WATTS B6400-SS-XH 3 golyós szelep, 3 hüvelykes méret, 2 részes, bronz

Tétel: BZ9VDM Modell: B6400-SS-XH 3Kereszthivatkozás: 0893826
€4,063.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar zár kezelő
Cv400 gpm
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3"
Bemeneti menet típusaNPT
Max. Hőmérséklet450 fok. F
Min. Hőmérséklet-55 fok F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Port típusaStandard
Ülés anyagaDurafill
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték600 hüvelyk-font.
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE

Termék részletek:

Golyósszelep, 3 hüvelykes, 2 részes, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellPort típusaÖsszeállítottGolyó anyagÜlés anyagaTengely anyagaSzár típusaNyomatékSzelep tervezésÁr
WATTS B6400-SS-SH golyóscsap, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ2XUH 0393732 B6400-SS-SHStandard IgenKrómozott sárgarézDurafillSárgarézKifújásbiztosítás3202 darabos€974.52
WATTS B6400-SS-XH 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4Standard Igen316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelKifújásbiztosítás800 hüvelyk-font.2 darabos€3,705.16
ajánlatkérés
WATTS B6400-SS-XH 1/2 szabványos kapu golyóscsap, működtető szerelőlap, 1/2 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------€213.26
ajánlatkérés
WATTS B6400-SS-XH 2 szabványos portos golyóscsap, működtetőelem szerelőlap, 2 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------€834.73
ajánlatkérés
WATTS B6400-LL 2 golyós szelep, 2 hüvelykes méret, 2 részes, bronz | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standard -Krómozott sárgarézDurafillSárgarézAlulrakott kifújási bizonyíték320 hüvelyk-font.-€537.45
ajánlatkérés
WATTS B6400-LC-SE 1/4 golyós szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 120 fok F Max. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4Standard NemKrómozott sárgarézSzűz PTFESárgarézKifújásbiztosítás602 darabos€256.11
WATTS B6400-SS 1/4 golyós szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CB2RLC 0393601 B6400-SS 1/4Standard Nem316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelKifújásbiztosítás602 darabos€166.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS B6400-SS-XH 3 golyós szelep, 3 hüvelykes méret, 2 részes, bronz
€4,063.11 /Mértékegység