Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS B6400-SS-SH golyóscsap, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ2XUH 0393732

WATTS B6400-SS-SH golyósszelep, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BZ2XUH Modell: B6400-SS-SHKereszthivatkozás: 0393732
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
€974.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet450 F fok
Mfr. SorozatB6400
Min. Hőmérséklet-55 fok F
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaStandard
Ülés anyagaDurafill
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték320
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7

Termék részletek:

Golyósszelep, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellPort típusaÖsszeállítottGolyó anyagÜlés anyagaTengely anyagaSzár típusaNyomatékSzelep tervezésÁr
WATTS B6400-SS-XH 3 golyós szelep, 3 hüvelykes méret, 2 részes, bronz | BZ9VDM 0893826 B6400-SS-XH 3Standard -316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelKifújásbiztosítás600 hüvelyk-font.-€3,357.94
ajánlatkérés
WATTS B6400-SS-XH 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4Standard Igen316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelKifújásbiztosítás800 hüvelyk-font.2 darabos€3,705.16
ajánlatkérés
WATTS B6400-SS-XH 1/2 szabványos kapu golyóscsap, működtető szerelőlap, 1/2 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------€213.26
ajánlatkérés
WATTS B6400-SS-XH 2 szabványos portos golyóscsap, működtetőelem szerelőlap, 2 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------€834.73
ajánlatkérés
WATTS B6400-LL 2 golyós szelep, 2 hüvelykes méret, 2 részes, bronz | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standard -Krómozott sárgarézDurafillSárgarézAlulrakott kifújási bizonyíték320 hüvelyk-font.-€537.45
ajánlatkérés
WATTS B6400-LC-SE 1/4 golyós szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 120 fok F Max. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4Standard NemKrómozott sárgarézSzűz PTFESárgarézKifújásbiztosítás602 darabos€256.11
WATTS B6400-SS 1/4 golyós szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CB2RLC 0393601 B6400-SS 1/4Standard Nem316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelKifújásbiztosítás602 darabos€166.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS B6400-SS-SH golyósszelep, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€974.52 /Mértékegység