SHAW PLUGS Snap-Tite mechanikus bővítődugók, 0-1 hüvelyk


A Shaw Snap-Tite mechanikus tágulási dugók alacsony nyomású tömítéseket biztosítanak körkörös nyílásokban és csővezetékekben a bevonatoláshoz és festéshez, valamint a karbantartási és tesztelési alkalmazásokhoz. Ezeknek a tágulási dugóknak nincs menetük, és csak a dugót a nyílásba nyomva kell beszerelni a csövekbe. T Fogja meg a tágulási dugókat precíz tömítést igénylő alkalmazásokhoz is alkalmasak....Olvass tovább

Szűrő
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr (ÁFA nélkül)
A
51011
1"0.969 "1.07" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€46.07
A
51003
1 / 2 "0.468 "0.515" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€38.02
A
51007
3 / 4 "0.719 "0.791" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€59.46
A
51001
3 / 8 "0.375 "0.413" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€33.95
A
51005
5 / 8 "0.612 "0.673" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€49.33
A
51009
7 / 8 "0.85 "0.935" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€61.75
A
51002
7 / 16 "0.406 "0.447" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€37.53
B
51404
9 / 16 "0.55 "0.605" -igAkár 10 psiNeoprén gumiRozsdamentes acélRozsdamentes acélSnap-Tite€46.87
A
51004
9 / 16 "0.55 "0.605" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€44.58
A
51006
11 / 16 "0.656 "0.722" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€50.11
A
51008
13 / 16 "0.781 "0.86" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€56.33
A
51010
31 / 32 "0.937 "1.03" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€62.54

Jellemzők

  • Ezek a mechanikus tágulási dugók horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a dugó megsérülését / deformálódását nagy nyomás és ismételt használat esetén.
  • Neoprén tömítővéggel rendelkeznek a cső belsejének biztonságos megfogására, így biztosítva a szivárgásmentes tömítést.
  • Ezek a dugók mechanikus fogantyúval rendelkeznek a dugó reteszeléséhez / tömítéséhez a csőbe történő beszerelés után.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük be a Shaw Snap-Tite mechanikus tágulási dugót?

Ezek a dugók menetmentes kialakításúak, és közvetlenül a lyukba vannak tolva, amelyet alacsony nyomású feladatokhoz ideiglenesen le kell zárni. Ha a dugó a belsejében van, a kart meg kell működtetni, hogy a tágulási dugó a helyén rögzüljön.

Hogyan lehet eltávolítani/lekapcsolni a Shaw Snap-Tite mechanikus tágulási dugót?

Ezek a dugók a kar meghúzásával oldhatók ki, amely kioldja a tágulási dugót, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal kinyitja a lezárt csövet.

Mekkora a Snap-Tite mechanikus tágulási dugók által támogatott maximális légnyomás?

Ezek a dugók akár 10 psi légnyomást is képesek kezelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?