WATTS B6400 sorozatú szabványos port golyósszelepek


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Mfr. Sorozat: B6400 , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes
StílusModellPort típusaÖsszeállítottGolyó anyagÜlés anyagaTengely anyagaSzár típusaNyomatékSzelep tervezésÁr (ÁFA nélkül)
A
B6400-SS-XH 1/2
--------€258.04
ajánlatkérés
A
B6400-SS-XH 2
--------€1,010.02
ajánlatkérés
B
B6400-LL 1/4
TeleNemKrómozott sárgarézDurafillSárgarézKifújásbiztosítás603 darabos€186.08
C
B6400-SS-SH
Standard IgenKrómozott sárgarézDurafillSárgarézKifújásbiztosítás3202 darabos€974.52
D
B6400-LL 2
Standard -Krómozott sárgarézDurafillSárgarézAlulrakott kifújási bizonyíték320 hüvelyk-font.-€650.32
ajánlatkérés
C
B6400-SS 1/4
Standard Nem316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelKifújásbiztosítás602 darabos€166.89
E
B6400-SS 1/2
Standard -316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelKifújásbiztosítás60 hüvelyk-font.-€173.12
ajánlatkérés
F
B6400 1 1/2
Standard NemKrómozott sárgarézDurafillSárgarézAlulrakott kifújási bizonyíték2502 darabos€277.20
E
B6400-LC-SE 1 1/2
Standard -SárgarézSzűz PTFESárgarézKifújásbiztosítás250 hüvelyk-font.-€660.86
ajánlatkérés
A
B6400-SS-XH 3
Standard -316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelKifújásbiztosítás600 hüvelyk-font.-€4,063.11
ajánlatkérés
C
B6400-SS-XH 4
Standard Igen316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelKifújásbiztosítás800 hüvelyk-font.2 darabos€4,483.24
ajánlatkérés
G
B6400-LC-SE 1/4
Standard NemKrómozott sárgarézSzűz PTFESárgarézKifújásbiztosítás602 darabos€256.11
D
B6400-SS-LL 1
Standard NemKrómozott sárgarézDurafillSárgarézKifújásbiztosítás150 hüvelyk-font.2 darabos€401.91
D
B6400-LL 1 1/4
Standard -Krómozott sárgarézDurafillSárgarézKifújásbiztosítás200 hüvelyk-font.-€452.70
ajánlatkérés
E
B6400-SE-LC
Standard -Krómozott sárgarézSzűz PTFESárgarézKifújásbiztosítás320 hüvelyk-font.-€780.77
ajánlatkérés

B6400 sorozatú szabványos port golyósszelepek

A Watts B6400 sorozat szabványos gömbcsapjai ideálisak a kereskedelmi és ipari alkalmazásokban használt nem koptató folyadékok kiegyensúlyozására és fojtására. Bronz testük van a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Ezek a szelepek -55 és 450 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Rozsdamentes acél/sárgaréz golyókkal vannak felszerelve, hogy biztosítsák a zökkenőmentes működést, és megakadályozzák a törmelék vagy szennyeződés felhalmozódását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?