Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-090-03-56- Szíjtárcsa blokk külső átmérője 1-3/4 hüvelyk Id 1-9/32 hüvelyk | AA7JNR 16A345

PEERLESS 3-090-03-56- Csigablokk külső átmérője 1-3/4 hüvelyk belső átmérője 1-9/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7JNR Modell: 3-090-03-56-Kereszthivatkozás: 16A345
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
€27.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsigablokk
Melléklet típusaRögzített szem
Csapágy típusEgyszerű
Mélység1-29 / 32 "
Valamire tervezveRostos kötél
Szemhorog Dia belsejében.17 / 32 "
befejezGalvanizált
Hossz1"
Dia kötél.7 / 16 "
Kerekek Dia belsejében.1-9 / 32 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.1-3 / 4 "
Tárcsa szélessége17 / 32 "
Szélesség1 31 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8425190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMelléklet típusaMélységValamire tervezvebefejezHosszSzerelő furat átmérője.Dia kötél.Ár
PEERLESS 3-010-03-56- szíjtárcsa blokk külső átmérője 3/4 hüvelyk Id 17/32 hüvelyk | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Rögzített szem27 / 32 "Rostos kötélGalvanizált17 / 32 "-3 / 16 "€14.11
PEERLESS 3-010-03-B6- Szíjtárcsa-szálas kötél rögzített szem | AA7JNJ 16A338 3-010-03-B6-27 / 32 "Rögzített szem27 / 32 "Rostos kötélEgyik sem17 / 32 "-3 / 16 "€37.01
PEERLESS 3-030-03-56- tárcsablokk külső átmérője 1 hüvelyk azonosítója 25/32 hüvelyk | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Rögzített szem1.156 "Rostos kötélGalvanizált23 / 32 "-1 / 4 "€15.05
PEERLESS 3-030-03-B6- szíjtárcsa blokk rostos kötél rögzített szem | AA7JNL 16A340 3-030-03-B6-1.156 "Rögzített szem1.156 "Rostos kötélEgyik sem23 / 32 "-1 / 4 "€44.92
PEERLESS 3-050-03-56- szíjtárcsa blokk külső átmérője 1-3 / 8 hüvelyk azonosító 1-1 / 32 hüvelyk | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Rögzített szem1-13 / 32 "Rostos kötélGalvanizált27 / 32 "-5 / 16 "€16.17
PEERLESS 3-050-03-B6- szíjtárcsa blokk külső átmérője 1-3 / 8 hüvelyk Id1-1 / 32 hüvelyk | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Rögzített szem1-13 / 32 "Rostos kötélEgyik sem27 / 32 "-5 / 16 "€64.95
PEERLESS 3-070-03-56- Szíjtárcsa szálas kötél rögzített szem | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Rögzített szem1-21 / 32 "Rostos kötélGalvanizált31 / 32 "-3 / 8 "€21.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-090-03-56- Csigablokk külső átmérője 1-3/4 hüvelyk belső átmérője 1-9/32 hüvelyk
€27.96 /Mértékegység