Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/2 LF N36 vákuumcsökkentő szelep, 1/2 hüvelyk 200 Psi-ig | AE3JEW 5DLZ3

WATTS 1/2 LF N36 vákuumcsökkentő szelep 1/2 hüvelyk 200 Psi-ig

Raktáron
Tétel: AE3JEW Modell: 1/2 LF N36Kereszthivatkozás: 5DLZ3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€94.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuummentesítő szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Lemezanyagszilikon
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság2"
Teljes hossz2"
nyomás tartományLegfeljebb 15 psi gőz / 200 psi víz
Tavaszi anyag302 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481400000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi anyagtest anyagaBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretnyomás tartományÁr
WATTS LFN36-M1-3/4" vákuumcsökkentő szelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. hőmérséklet 250° F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "Rozsdamentes acélÓlommentes sárgaréz3 / 4 "Férfi menetes250 F fok-3 / 4 "0-200 psi€97.79
WATTS N360-Z1 vákuumcsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Temp. | BP3RAY 0138469 N360-Z1-Sárgaréz3 / 4 "Férfi menetes250 fok. F200 PSI3 / 4 "-€151.01
WATTS LFN36M1 1/2 vákuumcsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Temp. | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-Ólommentes sárgaréz1 / 2 "Férfi menetes250 fok. F15 PSI--€124.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/2 LF N36 vákuumcsökkentő szelep 1/2 hüvelyk 200 Psi-ig
€94.16 /Mértékegység