Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN36M1 1/2 vákuumcsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Temp. | BP4QUA 0556030

WATTS LFN36M1 1/2 vákuumcsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Temp.

Raktáron
Tétel: BP4QUA Modell: LFN36M1 1/2Kereszthivatkozás: 0556030

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€124.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuummentesítő szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet250 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás15 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035

Termék részletek:

Vákuummentesítő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Temp.

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi anyagtest anyagaBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretnyomás tartományÁr
WATTS 1/2 LF N36 vákuumcsökkentő szelep, 1/2 hüvelyk 200 Psi-ig | AE3JEW 5DLZ3 1/2 LF N36302 Stainless SteelÓlommentes sárgaréz1 / 2 "MNPT--1 / 2 "Legfeljebb 15 psi gőz / 200 psi víz€94.16
WATTS LFN36-M1-3/4" vákuumcsökkentő szelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. hőmérséklet 250° F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "Rozsdamentes acélÓlommentes sárgaréz3 / 4 "Férfi menetes250 F fok-3 / 4 "0-200 psi€97.79
WATTS N360-Z1 vákuumcsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Temp. | BP3RAY 0138469 N360-Z1-Sárgaréz3 / 4 "Férfi menetes250 fok. F200 PSI3 / 4 "-€151.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN36M1 1/2 vákuumcsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Temp.
€124.03 /Mértékegység