Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN36-M1-3/4 vákuumcsökkentő szelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Hőmérséklet 250° F | AF9FCJ 29YL72

WATTS LFN36-M1-3/4" vákuumcsökkentő szelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. hőmérséklet 250 fok F

Raktáron
Tétel: AF9FCJ Típus: LFN36-M1-3/4 "Kereszthivatkozás: 29YL72

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€97.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuummentesítő szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Lemezanyagszilikon
Gyári beállítású nyomás15 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet250 F fok
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság2"
Teljes hossz2"
nyomás tartomány0-200 psi
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)6.51
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481301090

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi anyagtest anyagaBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretnyomás tartományÁr
WATTS 1/2 LF N36 vákuumcsökkentő szelep, 1/2 hüvelyk 200 Psi-ig | AE3JEW 5DLZ3 1/2 LF N36302 Stainless SteelÓlommentes sárgaréz1 / 2 "MNPT--1 / 2 "Legfeljebb 15 psi gőz / 200 psi víz€94.16
WATTS N360-Z1 vákuumcsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Temp. | BP3RAY 0138469 N360-Z1-Sárgaréz3 / 4 "Férfi menetes250 fok. F200 PSI3 / 4 "-€151.01
WATTS LFN36M1 1/2 vákuumcsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 fok F Max. Temp. | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-Ólommentes sárgaréz1 / 2 "Férfi menetes250 fok. F15 PSI--€124.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN36-M1-3/4" vákuumcsökkentő szelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. hőmérséklet 250 fok F
€97.79 /Mértékegység