Szűrő média tekercsek

Szűrő

AIR HANDLER -

Médiatekercs szűrése

StílusModellVégső ellenállásKezdeti ellenállásHosszAnyagMERVVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2GGE1--135 láb.Poliészter71 / 2 "72 "€613.14
B5C431-0.15 "-os WC30 láb.Szintetikus disznószőrKevesebb mint 51"20 "€162.04
C2JRX7--90 láb.Poliészter81"48 "€410.96
A2JUR9--20 láb.Poliészter-1 / 2 "24 "€99.16
A2GGA4--135 láb.Poliészter71 / 2 "8"€109.72
A2GGD6--135 láb.Poliészter71 / 2 "60 "€503.01
B6U585-0.15 "-os WC30 láb.Szintetikus disznószőrKevesebb mint 51"48 "€335.60
A2GGE9--90 láb.Poliészter71"8"€90.92
A2GGL4--45 láb.Poliészter82"40 "€232.66
A2GGF8--90 láb.Poliészter71"12 "€111.12
C2 JRU4--60 láb.Poliészter81"12 "€94.33
C2JRV3--90 láb.Poliészter81"20 "€238.49
C2 JRW2--90 láb.Poliészter81"25 "€298.89
C2JTA1--90 láb.Poliészter102"12 "€157.29
B5C432-0.15 "-os WC30 láb.Szintetikus disznószőrKevesebb mint 51"25 "€200.80
A2GGN3--45 láb.Poliészter82"60 "€329.08
B5C434-0.15 "-os WC15 láb.Szintetikus disznószőrKevesebb mint 52"25 "€153.78
A2GGD2--135 láb.Poliészter71 / 2 "50 "€453.09
A2GGF4--90 láb.Poliészter71"10 "€90.82
A2GGG3--90 láb.Poliészter71"40 "€287.66
A2GGJ2--90 láb.Poliészter71"84 "€637.65
ajánlatkérés
A2GGL8--45 láb.Poliészter82"50 "€310.21
A2GHY3--180 láb.Poliészter-1 / 4 "8"€124.48
C2 JRW6--90 láb.Poliészter81"30 "€307.46
C2 JRY1--90 láb.Poliészter81"50 "€488.19
StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A30PT3432.88 "€499.70
A30PT3544.875 "€529.34
A30PT3656.875 "€673.51
A30PT3768.88 "€801.42
AIR HANDLER -

Szűrőhordozó tekercs 85 láb hosszúság x 10 hüvelyk szélesség x 2 hüvelyk vastagság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
30YJ57AF9ZZV€141.33

Szűrő média tekercsek

A levegőszűrő-hordozó tekercsek hosszú, nem redőzött levegőszűrő anyagok, amelyeket légszűrő létrehozására használnak a festőfülke berendezésekben vagy HVAC-rendszerekben a levegőáramból származó szennyeződések kiszűrésére. Raptor Supplies széles skáláját kínálja Légi kezelő légszűrő tekercsek üvegszálas, habszivacs, poliészter és szintetikus anyag változatban. Ezek a szűrők könnyen cserélhetők, javítják a levegő minőségét és védik a rendszert a sérülésektől. Válasszon a HVAC szűrőanyag tekercsek széles kínálatából, amelyek 10-180 láb hosszúságban és 5-10 MERV-besorolásban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?