Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ECO-MAX 058431-1 Akkumulátor kivezetés Akkumulátortartozék - 5 db-os csomag | AB8VGE 29GA05

ECO-MAX 058431-1 Akkumulátor-kivezetés Akkumulátortartozék – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB8VGE Modell: 058431-1Kereszthivatkozás: 29GA05
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
€98.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz akkumulátor terminálja
színeknarancs
Színkódnarancs
csatlakozásKrimpelés / Forrasztás
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelés / Forrasztás
Mélység46 / 73 "
Nyomtáv2/0
Hossz1 81 / 97 "
AnyagRéz
Max. Feszültség600
AlkategóriaAkkumulátor tartozék
Szélesség1 29 / 81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.87
Hajó hossza (cm)11.13
Hajószélesség (cm)9.32
HS-kód8536904000
Származási országHK

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ECO-MAX 058439-1 Akkumulátor kivezetés Akkumulátortartozék - 5 db-os csomag | AB8VGF 29GA13 058439-1€111.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECO-MAX 058431-1 Akkumulátor-kivezetés Akkumulátortartozék – 5 db-os csomag
€98.94 /Mértékegység