WARN ZEON 12 elektromos csörlő, acélkábel drótkötél: 3/8" átmérő | AF8YLG 29JU99

WARN ZEON 12 elektromos csörlő, acélkábel drótkötél: 3/8" átmérő

Raktáron
Tétel: AF8YLG Modell: ZEON 12Kereszthivatkozás: 29JU99

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,058.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos csörlő
1. réteg vonalhúzás12,000 font
1. réteg vonal sebessége13 fpm
Tengelykapcsoló típusaForgó gyűrűs fogaskerék
Vezérlő medálzsinór hossza12 ft.
Teljes terhelésű erősítők438
Teljes terhelési vonal sebessége3.24 fpm
Áttétel216:1
Sebességtípus3-fokozatú bolygómű
Komplett kötél Dia.3 / 8 "
Tartalmazza a kötél hosszát80 ft.
Nincs terhelési vonal sebessége30 fpm
Teljes magasság11 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség7"
Kötél AnyagHuzal
Feszültségértékelés12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.95
Hajó magassága (cm)50.17
Hajó hossza (cm)66.68
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8425310100

Termék részletek:

    • Zeon sorozatú elektromos csörlő ideálisan 12000 lb-ig terjedő terhek vontatására vagy emelésére
    • Szatén-fekete porszórt bevonattal rendelkezik az oxidációs reakciók kiküszöbölésére, és rozsdamentes acél rögzítőkkel tengelykapcsoló karral a mozgás szabályozásához
    • IP68-as besorolású kialakítás a jobb csörlőtömítés és a külső szennyeződések bejutásának megakadályozása érdekében
    • Megkönnyíti a kabrió vezérlőegység közvetlen és távoli felszerelését
    • Kuplungkioldó (igen)
    • Mechanikus fék (igen)
    • Szíjtárcsa blokk (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKötél AnyagTeljes terhelésű erősítőkÁttételFeszültségértékelésSebességtípusMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszÁr
WARN 26502 elektromos csörlő 4-4/5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Huzal435216:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-4/58"18 "€1,628.95
WARN 47801 elektromos csörlő 4-3 / 5 LE 12vdc AA8BFL 16Y217 47801Huzal460315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/510.25 "28.25 "€3,635.52
WARN 28500 elektromos csörlő 4-3/5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Huzal460156:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,845.27
WARN 17801 elektromos csörlő 4-3/5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Huzal440261:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/511 "24.375 "€3,223.88
WARN 68801 elektromos csörlő 4-3 / 5 LE 12vdc AC8YVC 3EXT3 68801Huzal507315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,047.16
WARN 93000 elektromos csörlő 2/3hp 115/230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Huzal20.9216:1115 / 230 VAC3-fokozatú bolygómű2/38"25.75 "€2,332.13
WARN 80010 Elektromos csörlő 4/5 LE 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Huzal6.5261:1115 VACDifferenciál bolygó4/56.25 "15 3 / 7 "€569.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARN ZEON 12 elektromos csörlő, acélkábel drótkötél: 3/8" átmérő
€2,058.98 /Mértékegység