WARN 68801 elektromos csörlő 4-3 / 5 LE 12vdc AC8YVC 3EXT3

WARN 68801 Elektromos csörlő 4-3/5LE 12vdc

Raktáron
Tétel: AC8YVC Típus: 68801Kereszthivatkozás: 3EXT3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,047.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos csörlő
1. réteg vonalhúzás16,500 font
1. réteg vonal sebessége3.24 fpm
Tengelykapcsoló típusaFreespooling Sliding Ring Gear
Vezérlő medálzsinór hossza12 ft.
Teljes terhelésű erősítők507
Teljes terhelési vonal sebessége3.24 fpm
Áttétel315:1
Sebességtípus3-fokozatú bolygómű
Komplett kötél Dia.7 / 16 "
Tartalmazza a kötél hosszát90 ft.
Motoros HP4-3/5
Nincs terhelési vonal sebessége23.6 fpm
Teljes magasság9 2 / 3 "
Teljes hossz24 1 / 5 "
Teljes szélesség8.5 "
Kötél AnyagHuzal
Feszültségértékelés12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.23
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)71.63
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8425310100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kuplungkioldó (igen)
    • Mechanikus fék (igen)
    • Szíjtárcsa blokk (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKötél AnyagTeljes terhelésű erősítőkÁttételFeszültségértékelésSebességtípusMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszÁr
WARN 26502 elektromos csörlő 4-4/5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Huzal435216:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-4/58"18 "€1,628.95
WARN 47801 elektromos csörlő 4-3 / 5 LE 12vdc AA8BFL 16Y217 47801Huzal460315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/510.25 "28.25 "€3,635.52
WARN 28500 elektromos csörlő 4-3/5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Huzal460156:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,845.27
WARN 17801 elektromos csörlő 4-3/5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Huzal440261:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/511 "24.375 "€3,223.88
WARN 93000 elektromos csörlő 2/3hp 115/230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Huzal20.9216:1115 / 230 VAC3-fokozatú bolygómű2/38"25.75 "€2,332.13
WARN 80010 Elektromos csörlő 4/5 LE 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Huzal6.5261:1115 VACDifferenciál bolygó4/56.25 "15 3 / 7 "€569.50
WARN 2000DC elektromos csörlő 1-3/5hp 12vdc | AF8YKW 29JU84 2000DCHuzal83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "€230.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARN 68801 Elektromos csörlő 4-3/5LE 12vdc
€4,047.16 /Mértékegység