Állítható csökkentett nyomástartomány: 25-100 psi , Test anyaga: Vas , Megfelelőség: Ólommentes , Kapcsolat típus: karimás , Magasság: 20.625 " , Bemeneti csatlakozás: Karimás ízület , Bemeneti típus: Karimás ízület , Hossz: 12.125 " , Anyaga: Vas , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 160 fok F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Mfr. Sorozat: LFF127W , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Karimás ízület , Kimenet típusa: Karimás ízület , Csőméret: 4" , Nyomásbeállítási tartomány: 20-100 psi , Stílus: Standard
, Szelep kialakítása: Standard
, Szelep típusa: Nagy kapacitás